導電率計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68291204 品番 EC11
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。

付属品ボタン電池LR44×4 寸法(mm)Φ38×165 測定範囲0〜20.00mS/cm 2レンジ 質量(g)100 電源ボタン電池LR44×4(付属) 測定項目導電率 精度±1%FS 分解能10μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.10mS/cm(20.000mS/cmレンジ) 精度(%)±1(FS) 機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0〜50℃ 温度補償(℃)0〜50(自動) 校正自動校正(3点) 測定範囲(mS/cm)0〜20.00(2レンジ) 表示項目EC・温度 オートパワーオフ機能有り 防水性IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする