竹村電機製作所
竹村電機製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
竹村電機製作所の pH計/導電率計/標準液
竹村電機製作所の 本体
ECメーター(電気伝導度計)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68291222
品番
CM-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高精度の導電率計で、ACアダプタと電池の両方で使用できます。
付属品
EC電極、温度計、測定用容器、携帯用ケース
寸法(mm)
110×170×65
測定範囲
0.1〜10.0mS/cm
電源
ACアダプタ(付属)、006P(9V)電池×1(付属)
精度
±8%
表示
ミラー付メーター
温度補償(℃)
10〜40、手動ダイヤル