ECメーター(電気伝導度計)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68291238 品番CM-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高精度の導電率計で、ACアダプタと電池の両方で使用できます。

付属品EC電極、温度計、測定用容器、携帯用ケース 寸法(mm)110×170×65 測定範囲0〜3mS/cm、0〜10mS/cm 電源ACアダプタ(付属)、006P(9V)電池×1(付属) 精度±8% 表示ミラー付メーター 温度補償(℃)10〜40、手動ダイヤル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする