水分計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱源:ハロゲン、乾燥プログラム:標準 注文コード68291606 品番MB25
参考基準価格(税別)¥247,200 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。
RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。
MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。

仕様熱源:ハロゲン、乾燥プログラム:標準 寸法(mm)165×280×127 質量(kg)2.1 表示部LCDディスプレイ 設定温度(℃)50〜160(5℃間隔) メモリー 繰返し性0.2%(3gサンプル時)、0.05%(10gサンプル時) 測定単位水分率%、固体分%、重量、温度、時間 通信出力RS232 分解能(%)0.05%/0005g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする