小型 19本組 標準比重計 日本計量器工業 68291624

標準比重計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(19本) 目盛範囲0.700〜0.760、0.760〜0.820、0.820〜0.880、0.880〜0.940、0.940〜1.000、1.000〜1.060、1.060〜1.120、1.120〜1.180、1.180〜1.240、1.240〜13.00、13.00〜1.360、13.60〜1.420、1.420〜1.480、1.480〜1.540、1.540〜16.00、1.600〜1.660、1.660〜1.720、1.720〜1.780、1.780〜1.850 全長(mm)160 注文コード68291624 品番小型 19本組
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,200
この商品は目盛範囲・全長など40種類から選べます 他の種類を見る
目盛範囲0.700〜0.760、0.760〜0.820、0.820〜0.880、0.880〜0.940、0.940〜1.000、1.000〜1.060、1.060〜1.120、1.120〜1.180、1.180〜1.240、1.240〜13.00、13.00〜1.360、13.60〜1.420、1.420〜1.480、1.480〜1.540、1.540〜16.00、1.600〜1.660、1.660〜1.720、1.720〜1.780、1.780〜1.850 全長(mm)160 タイプ小型19本組(1セット・ケース入) 最小目盛0.002 材質ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする