日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用比重計
標準比重計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68291642
品番
大型 No.1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
目盛範囲
0.700〜0.760
全長(mm)
300
タイプ
大型
最小目盛
0.001
材質
ガラス