日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用比重計
標準比重計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68291694
品番
小型 No.11
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
目盛範囲
1.300〜1.360
全長(mm)
160
タイプ
小型
最小目盛
0.002
材質
ガラス