日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用比重計
標準比重計
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
目盛範囲
1.240〜1.300
全長(mm)
300
注文コード
68291877
品番
大型 No.10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
目盛範囲・全長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
目盛範囲
1.240〜1.300
全長(mm)
300
タイプ
大型
最小目盛
0.001
材質
ガラス