標準比重計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 目盛範囲1.000〜1.200 全長(mm)170 注文コード68292035 品番小型 No.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は目盛範囲・全長など16種類から選べます 他の種類を見る
目盛範囲1.000〜1.200 全長(mm)170 タイプ小型 最小目盛0.005 材質ガラス アズワン品番1-6400-12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68292035 小型 No.3 33206731 小型No.3 標準比重計 日本計量器工業 標準比重計 日本計量器工業 1本 4,386 税込4,825 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68292035
2021-07-20
用途:
電解電子機能水製造用の電解液の濃度管理
ユーロ・プロテック株式会社 様

価格の割に精度が極めて高く、信頼性もあり、電解液の管理には極めて有益。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする