日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用比重計
標準比重計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68292078
品番
小型 No.7
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
目盛範囲
1.800〜2.000
全長(mm)
170
タイプ
小型
最小目盛
0.005
材質
ガラス