日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用比重計
標準比重計
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68292157
品番
小型 No.2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
目盛範囲
0.850〜1.000
全長(mm)
170
タイプ
小型
最小目盛
0.005
材質
ガラス