日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用比重計
標準比重計
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(7本)
目盛範囲
0.700〜0.850、0.850〜1.000、1.000〜1.200、1.200〜1.400、1.400〜1.600、1.600〜1.800、1.800〜2.000
全長(mm)
300
注文コード
68292175
品番
大型 7本組
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
目盛範囲・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
目盛範囲
0.700〜0.850、0.850〜1.000、1.000〜1.200、1.200〜1.400、1.400〜1.600、1.600〜1.800、1.800〜2.000
全長(mm)
300
タイプ
大型7本組(1セット・ケース入)
最小目盛
0.002
材質
ガラス