コフロック
コフロックの 圧力・流量測定
コフロックの 流量計
コフロックの 面積式(フロート式)
コンパクト流量計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68292692
品番
RK1710A-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
金属製ブロック、ニードルバルブ付構造でありながら、コストを追求した流量計です。 ローコストでありながら十分な性能を備えています。 流量調整性が優れていて、なめらかな流量調整が可能です。
流量レンジ(L/min)
0.1〜1
材質
真鍮(Niメッキ)、硬質ガラス、NBR、SUS316、POM
全長(mm)
104
流体
AIR N2
目盛
10:1
精度
±10%FS
耐圧(MPa)
0.5
接続
Rc1/8
最高使用温度(℃)
60