S3508-41VK ベンチソファ メロー ADAL(アダル) 68292695 S3508-41VK ベンチソファ メロー ADAL(アダル) 68292695

ベンチソファ メロー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 張地パープルICO-29(PVCレザー) タイプ角コーナー 注文コード68292695 品番S3508-41VK
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は張地・タイプなど54種類から選べます 他の種類を見る

多目的に使用できるベンチソファ。スペースに合わせWサイズを組み合わせてください。
国内生産。やや硬めの座り込ごち。

用途クリニックの待合室、飲食店、カラオケルーム等 タイプ角コーナー 張地パープルICO-29(PVCレザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 座面高さ(mm)SH:420 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに80cm以上の有効開口が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする