8×25WP U GRN 双眼鏡 8×25WP U OM SYSTEM 68293130 8×25WP U GRN 双眼鏡 8×25WP U OM SYSTEM 68293130

双眼鏡 8×25WP U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68293130 品番 8×25WP U GRN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防水機能がついたスマートな本格派モデル、双眼鏡 8×25WP U。
水深1メートルの水中に5分間つけても問題のない防水機能を搭載
最短合焦距離1.5mで、昆虫や花などもアップで観察可能。
ダハプリズム面に無用な位相差を抑えるフェーズコーティング
全面マルチコーティング
高コントラスト・精細な視野を実現
折りたたみできるから持ち運びに便利
眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単で扱いやすい
初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめる

付属品ソフトケース、ストラップ、対物/接眼レンズキャップ、取扱説明書 グリーン 質量(g)約285 径(Φmm)射出瞳:3.1 倍率(倍)8 最短合焦距離約1.5〜∞(m) 対物レンズ有効径(mm)25 レンズ構成接眼 2群3枚/対物 3群4枚 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)104×107×44 1000m先の視野(m)108 明るさ9.8 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする