曜日別特売
8×25WP Ⅱ PUR 双眼鏡 8×25WP Ⅱ OM SYSTEM 68293139

 

8×25WP Ⅱ PUR 双眼鏡 8×25WP Ⅱ OM SYSTEM 68293139
8×25WP Ⅱ PUR 双眼鏡 8×25WP Ⅱ OM SYSTEM 68293139

双眼鏡 8×25WP Ⅱ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パープル
内容量1台注文コード68293139品番8×25WP Ⅱ PUR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防水機能がついたスマートな本格派モデル、双眼鏡 8×25WP Ⅱ。
水深1メートルの水中に5分間つけても問題のない防水機能を搭載
最短合焦距離1.5mで、昆虫や花などもアップで観察可能。
ダハプリズム面に無用な位相差を抑えるフェーズコーティング
全面マルチコーティング
高コントラスト・精細な視野を実現
折りたたみできるから持ち運びに便利
眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単で扱いやすい
初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめる

付属品ソフトケース、ストラップ、対物/接眼レンズキャップ、取扱説明書パープル質量(g)約285径(Φmm)射出瞳:3.1倍率(倍)8最短合焦距離約1.5~∞(m)対物レンズ有効径(mm)25レンズ構成接眼 2群3枚/対物 3群4枚寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)104×107×441000m先の視野(m)108明るさ9.8アイレリーフ(mm)15実視界(°)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする