液体微少流量センサ LM05/10ZAT用 瞬時流量表示器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68293198 品番DU-1000-NN
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DU-1000-NNは上下限警報出力機能(オープンコレクタ)が付いています。 ●DU-1000-NKは上下限警報出力機能(オープンコレクタ/リレー接点タイプ)が付いています。

質量(g)約400 出力上下限警報出力(オープンコレクタ) 桁数5桁(小数点位置変更可) 表示赤色LED(文字高 14mm) センサー[流量センサ]LD/LMシリーズ 周囲温度0〜50℃ 30〜80RH(但し結露しないこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×48×130 入力信号[端子台7]NPNオープンコレクタパルス入力(MIN. 10mA以上)、または無電圧接点、[端子台8]電圧パルス入力(LOW: 2V以下 HI: 3.8〜30V) 表示精度±0.05% ±1 digit (サンプリング0.5秒以上) 消費電力(VA)約20以下 警報出力NPNオープンコレクタ出力 2段 供給電源12VDC ±10% 100mA MAX(安定化)出力 表示周期表示を0.1〜99.9秒(任意に設定)で平均化 入力インピーダンス(kΩ)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする