7本のアルミニウムワイヤーを内蔵し、強靭な耐久性を持つ耐荷重3kgのフレキシブル三脚です。
独自のデザインを採用し、従来のタイプとは一線を画す快適なグリップ感を実現しています。
2in1ボールヘッドを搭載し、雲台プレートはカメラとスマホの2通りで使用可能。スマホ使用時にはコールドシューが利用でき、マイクやLEDライトなどの対応アクセサリーを装着できます。1/4ネジ穴が雲台部に1ヶ所、脚部に3ヶ所あり、対応機材の拡張が可能です。
付属の自由雲台は取り外し可能。お好みの雲台に付け替えることで、撮影スタイルや用途に合わせたカスタマイズが可能です。