クリップクランププライヤ80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68293411 品番AP205B
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。
溝の奥にあるクリップを垂直に引き上げできる先端角度80°タイプ
コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。
薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。
開口部の微調整ができるストッパー付き。挟み過ぎによるクリップの損傷を防ぎます。

全長(mm)142 質量(g)130 先端角度80°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする