用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)6.5
電源AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉式
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)82/104
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179
最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328
保証期間1年
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)アルミ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132
首振り左右約80度
騒音値(dB)(50/60Hz)64/67
角度調節上下4段階(手動式)