肌ケア アクティ 超うす型パンツ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(32枚×2パック) 注文コード 68293568 品番 89049×2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

股下すっきり、はきごこち快適。気になる尿・汗・便の臭いをやわらげる超強力消臭シート採用。股下にぴったりフィットし、動きやすくモレにくい。
後処理テープ付き。抗菌TOPシートが肌トラブルの原因となる紙おむつ内の細菌の増殖を強力に抑制。男女兼用。

用途大人用紙パンツ、病院・介護施設向け。男女兼用 男性 女性 パンツタイプ 紙パンツ 薄型 介護 介護用 介護用品 ヘルスケア 抗菌 消臭 日本製 大容量 まとめ買い 材質ポリオレフィン系不織布、綿状パルプ、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレン、ポリウレタン サイズL-LL ウエスト(cm)80-130 吸収量目安:排尿約2回分(1回の排尿量150mlとして)
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するわけではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68293568 89049×2 18881296 89069×4 アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ うす型 2回分吸収 日本製紙クレシア アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ うす型 2回分吸収 日本製紙クレシア 1セット(18枚×4パック) 7,898 税込8,688 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする