肌ケア アクティ 超うす型パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(32枚×2パック) 注文コード 68293577 品番 89051×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

股下すっきり、はきごこち快適。気になる尿・汗・便の臭いをやわらげる超強力消臭シート採用。股下にぴったりフィットし、動きやすくモレにくい。
後処理テープ付き。抗菌TOPシートが肌トラブルの原因となる紙おむつ内の細菌の増殖を強力に抑制。男女兼用。

用途大人用紙パンツ、病院・介護施設向け。男女兼用 男性 女性 パンツタイプ 紙パンツ 薄型 介護 介護用 介護用品 ヘルスケア 抗菌 消臭 日本製 大容量 まとめ買い 材質ポリオレフィン系不織布、綿状パルプ、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレン、ポリウレタン サイズM-L ウエスト(cm)60-90 吸収量目安:排尿約4回分(1回の排尿量150mlとして)
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする