コードレスストレートアイロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68293648 品番KHS8660H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コードレスタイプのストレートアイロン
海外使用OK、充電池取り外しOK。
2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター
専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応
2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き
海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付

付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ 幅(mm)183 質量(kg)0.17 高さ(mm)35 奥行(mm)31 電源充電式(専用USB-ACアダプター使用) コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする