USB充電5枚刃シェーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68293831 品番KMC0800S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

研ぎ澄まされたシームレスデザイン
ハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット
往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)
IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK
USB充電タイプ
持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載
電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載
マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き

付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース 幅(mm)66 質量(kg)0.13 高さ(mm)60 奥行(mm)45 電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回) 充電時間(分)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする