ニチバン
ニチバンの バッグシーラーテープ・野菜テープ
ニチバンの バッグシーリングテープ
バッグシーリングテープ NO.540
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
68293867
品番
BS540G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途
食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.06
色
緑
長さ(m)
50
基材
PET
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
132
粘着力(N/10mm)
5.33
引張強度(N/10mm)
63.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
自着力(N/10mm)
6.1