BS540G バッグシーリングテープ NO.540 ニチバン 68293885 BS540G バッグシーリングテープ NO.540 ニチバン 68293885

バッグシーリングテープ NO.540

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60巻) 注文コード 68293885 品番 BS540G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み

用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。 幅(mm)9 厚さ(mm)0.06 長さ(m)300 基材PET 粘着剤ゴム系 伸び(%)132 粘着力(N/10mm)5.33 引張強度(N/10mm)63.2 RoHS指令(10物質対応)対応 自着力(N/10mm)6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする