Autobahn
Autobahnの 整備補助用品
Autobahnの マグネット収納
Autobahnの マグネットトレイ
マグネットトレー(マットブラック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68293919
品番
MGT-100MB
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。
カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。
取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
用途
自動車の整備などに最適
色
マットブラック
本体質量(g)
185 、材質:ステンレス
サイズ(mm)
トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12
関連資料:
(0.89MB)
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※足で体重をかけないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。