※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
注文コード68294188
品番MXQ12AM-100ZA-M9BL-X11
 
参考基準価格(税別)¥72,050
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
 
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など187種類から選べます
他の種類を見る