※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイデン
スイデンの 空調/換気関連部品
スイデンの 換気扇本体
スイデンの 壁埋込形換気扇
有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68294234
品番
SCFG-40【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,900
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
有圧換気扇用安全ガード
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合機種
SCF-40DD1、SCF-40DD1-T、SCF-40DD3
質量(kg)
1.2
仕様
ガードのみ
材質
軟鋼線
付属品
結束バンド×4本
用途
有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
813-1215
注意
※換気扇は別売です。