古里精機製作所
古里精機製作所の その他測定用品
古里精機製作所の 硬度計
ゴム・プラスチック硬度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68294327
品番
KR-24A(置針型)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
標準型と最高値が読み取りやすい置針型があります。
タイプ
A型(試験荷重:550〜8050mN)
用途
一般ゴム
寸法(mm)
56×27×113
質量(g)
280
規格
JIS K 6253、ISO 7619(A/D型のみ)