TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー PP製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2000
注文コード
68294444
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,157
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
2000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
TGK品番
602-21-21-12
高さ(mm)
523.2
1目盛(mL)
20
目盛
あり
胴径(Φmm)
81