曜日別特売
WT-121-Z - バッテリーターミナル 亜鉛合金製 清和工業 68294506

バッテリーターミナル 亜鉛合金製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ボルト径寸法(Φmm)10タイプ蝶ネジサイズポール:大注文コード68294506品番WT-121-Z -
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

安定した導電性と耐久性を備えた、亜鉛合金製バッテリーターミナルです。亜鉛合金は鉛を含まず、環境負荷を軽減し、耐腐食性に優れ、長期間安定した性能を維持します。真鍮製に比べて軽量で作業性も良好。普通車・軽自動車をはじめ、幅広い車種に対応し、修理用や予防交換にも最適です。整備工場での常備品としてもおすすめです。

サイズポール:大タイプ蝶ネジボルト径寸法(Φmm)10素材亜鉛合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする