タグ密閉式引火点試験器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68294792 品番AN-255(A型)
参考基準価格(税別)¥374,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

JIS・ASTM規格に基づき、95℃以下の石油製品の引火点を測定する装置です。消防法による確認試験では、80℃以下の引火点判定にタグ密閉式が規定されています。 試料温度を300Wヒーターで昇温させるもので、器付のヒーターボックス上に試験器をセットしています。 ステンレス架台・ヒーター・電圧調整器が付属します。

付属品温度計 JIS B7410(TAG50、PMF30)各1本 材質着火装置・試料容器/黄銅、加熱溶そう/銅 寸法(mm)150×150×320 質量(kg)8 加熱方式電気式(AC100V・300W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする