デジタル照度計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68295088 品番T-10A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。

測定範囲積算照度:0.01〜999900×103Lx・h(0.001〜9999h) 付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ 質量(g)200 タイプ受光部一体型 規格JIS C 1609-1:2006 一般形AA級準拠 電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)69×35×174 測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx) 直線性±2%±1dgt 測定範囲(Lux)0.01〜299900 受光素子シリコンフォトセル 入出力USB アナログ出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする