測定範囲積算照度:0.01〜999900×103Lx・h(0.001〜9999h)
測定レンジオートレンジ(アナログ出力時はマニュアル5レンジ)
付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ
仕様受光部:Φ16.5×13.8mm、コード長1m
質量(g)205
タイプ受光部分離型
規格JIS C 1609-1:2006 一般形AA級準拠
電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)69×35×174
測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)
直線性±2%±1dgt
測定範囲(Lux)0.01〜299900
受光素子シリコンフォトセル
入出力USB アナログ出力