ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 照度計
デジタル照度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68295237
品番
YK-10LX
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
最大2万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 大型ディスプレイを採用し、測定値の読み取りも確実です。
質量(g)
280
電源
006P(9V)電池×1(付属)
コード長さ(m)
1
本体寸法(mm)
68×30×200
精度
±(5%rdg+4dgt)
表示
3-1/2桁液晶デジタル、最大1999表示
分解能
1/10Lx
センサー寸法(mm)
55×82×18
機能
レンジ手動切替、0点調整、データホールド
測定範囲(Lux)
2000/20000
受光素子
フォトダイオード