ケニス
ケニスの 分析・環境・測定器具
ケニスの 紫外線測定関連
紫外線強度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68295282
品番
YK-35UV
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g)
380
電源
006P(9V)電池×1付属
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)
68×30×200
精度
±(4%FS+2dgt)
分解能
0.001/0.01mW/cm
2
センサー寸法(mm)
170×45×32
機能
データレコード、データホールド、0点調整
測定レンジ
0〜1.999/0〜19.99mW/cm
2
測定波長
290〜390nm