電磁界強度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68295526 品番TM-190
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。

質量(g)120 寸法(mm)60×21×115 測定範囲(電磁波)0.02〜2000mG(0.002〜200μT)、(電界)50〜2000V/m、(高周波)0.01μW/m2〜554mW/m2 電源単4電池×3(付属) 測定項目電磁波、電界、高周波 精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz) 表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB 機能アラーム ディスプレイ 使用環境5〜40℃、80%RH以下 測定周波数50MHz〜35.GHz 測定間隔6秒/回 磁界軸3軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする