ケニス
ケニスの その他測量用品
トリフィールドメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68295535
品番
100XE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
電磁波の種類にダイヤルを合わせるだけで、電磁場・電場・マイクロ波を測定できます。 情報機器・家電製品・電源機器などの電磁試験・管理・点検、生産ラインや実験研究に活用いただけます。
寸法(mm)
63×55×130
質量(g)
240
電源
006P(9V)電池×1(付属)
測定レンジ
電磁場/0〜3mG(高感度)、0〜100mG(ノーマル感度)、電場/0〜1kV/m(1000V/m)、ラジオ波・マイクロ波/0.01〜1mW/cm
2
周波数範囲
電磁場/40Hz〜100kHz、電場/40Hz〜100kHz、ラジオ波・マイクロ波/50MHz〜3GHz
電池寿命
約30時間
磁界軸
3軸(方向性に関わりなく一定の数値を表示)