※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXQ_A-X2192 - 両側配管タイプ/デュアル行程仕様
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
8
仕様
アジャスタオプション:(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X2192) デュアル行程仕様
注文コード
68296175
品番
MXQ8A-20-20ZB-M9BL-X2192
参考基準価格(税別)
¥58,520
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
8
仕様
アジャスタオプション:(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X2192) デュアル行程仕様