※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)8
仕様アジャスタオプション:(ZBM) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X2192) デュアル行程仕様
注文コード68296209
品番MXQ8A-5-35ZBM-M9B-X2192
参考基準価格(税別)¥60,340
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)