ニコン一眼レフデジタルカメラを使用した顕微鏡用画像システムです。液晶モニタを見ながらライブビュー撮影ができます。 D5300は液晶モニタが自由に回転するバリアングルモニタを採用しており、カメラが高い位置にあっても見やすい角度に調整できます。 オプションソフトを使用するとPCコントロールが可能となり、パソコン画面上でカメラをリモートコントロールし撮影できます。 HDMI出力で顕微鏡画像を大型液晶テレビ等に投影することができます。また、ワイヤレスでタブレット端末へ画像転送したり、タブレット端末からカメラのシャッターを押すこともできます。 PCコントロールでストレスフリー 付属のソフトやオプションのソフトを使用することで、顕微鏡観察像をパソコンの画面上にリアルタイム表示できます。さらにパソコン画面上で撮影でき顕微鏡操作に集中できます。 対応顕微鏡オリンパス生物・実体顕微鏡(三眼・直筒部Cマウントアダプタ付)