D5300K ニコン一眼レフデジタル画像システム Nikon(ニコン) 68297005

ニコン一眼レフデジタル画像システム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68297005 品番D5300K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥163,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ニコン一眼レフデジタルカメラを使用した顕微鏡用画像システムです。液晶モニタを見ながらライブビュー撮影ができます。 D5300は液晶モニタが自由に回転するバリアングルモニタを採用しており、カメラが高い位置にあっても見やすい角度に調整できます。 オプションソフトを使用するとPCコントロールが可能となり、パソコン画面上でカメラをリモートコントロールし撮影できます。 HDMI出力で顕微鏡画像を大型液晶テレビ等に投影することができます。また、ワイヤレスでタブレット端末へ画像転送したり、タブレット端末からカメラのシャッターを押すこともできます。 PCコントロールでストレスフリー 付属のソフトやオプションのソフトを使用することで、顕微鏡観察像をパソコンの画面上にリアルタイム表示できます。さらにパソコン画面上で撮影でき顕微鏡操作に集中できます。 対応顕微鏡オリンパス生物・実体顕微鏡(三眼・直筒部Cマウントアダプタ付)

付属品充電器、USBケーブル、ビデオケーブルなど 寸法(mm)125×76×98 質量(g)530 電源リチウムイオンリチャージブルバッテリーEN-EL14(付属) 記録方式RAW、JPEG-Baseline準拠/MOV 記録媒体SDカード、SDHCカード、SDXCカード 鏡筒形式Cマウント JIS 30mm 撮像素子画素数2416万画素、23.5×15.6mmサイズCMOS 液晶モニター3.2型TFT液晶バリアングル式 出力端子USB、HDMIミニ端子、ビデオ出力(NTSC/PAL 切替可能) 記録画素数6000×4000(L)、4496×3000(M)、2992×2000(S)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする