本体

CINSBAFP-WH X4 Air レンズキャップ insta360 68297665 CINSBAFP-WH X4 Air レンズキャップ insta360 68297665 CINSBAFP-WH X4 Air レンズキャップ insta360 68297665 CINSBAFP-WH X4 Air レンズキャップ insta360 68297665

X4 Air レンズキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68297665 品番 CINSBAFP-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

X4 Air専用レンズキャップはカメラのレンズを完全に保護するために設計された純正アクセサリーです。
素材には耐久性と柔軟性に優れたシリコンを採用し、軽量で持ち運びやすく、移動中や保管時にレンズをしっかり守ります。

対象機種X4 Air 材質シリコーン 寸法(mm)55×46.2×51.8 ホワイト 質量(g)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする