本体

CINSBAFJ X4 Air プレミアムレンズガード insta360 68297708 CINSBAFJ X4 Air プレミアムレンズガード insta360 68297708 CINSBAFJ X4 Air プレミアムレンズガード insta360 68297708 CINSBAFJ X4 Air プレミアムレンズガード insta360 68297708 CINSBAFJ X4 Air プレミアムレンズガード insta360 68297708

X4 Air プレミアムレンズガード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード68297708 品番CINSBAFJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

X4 Airのレンズを衝撃や傷から守りつつ、画質を損なわない設計が特徴のレンズガード。
10H強化ガラスを採用し、激しいアクションやオフロード撮影でもレンズをしっかり保護。
マルチコーティング加工で光の透過性を最大化し、クリアで鮮明な映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。
※プレミアムレンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。

付属品プレミアムレンズガード×2、レンズクロス 対象機種X4 Air 材質ガラス、プラスチック 寸法(mm)32.7×33.4×11.5 質量(g)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする