薄型ダブルアームLED照明装置

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68297748 品番LPF-SD
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。

寸法(mm)70×100×35 電源AV100V・50/60Hz 光源LED光源 調光式 照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm) アームダブルアーム500mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68297748
2020-07-15
用途:
実体顕微鏡観察時の照明
農・林・水産業

シンプルで安定性が十分に保たれる。照明アームが長いので、観察時にいろいろな角度から照明が可能である。明るさは十分だと思う。
保証書が添付されていないので、この点は不満である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする