光ファイバー照明装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68297854 品番KTS-150L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥121,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハロゲン光源装置とライトガイドのすぐに使えるセットです。

光源(装置)KTS-150RSV ライト種類LFG6B500S 照度(Lx)800000 照明装置15V150Wハロゲンランプ ランプ寿命平均50時間 電源AC100V 寸法(mm)89×241×178 質量(kg)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする