日本ピー・アイ
日本ピー・アイの 光学測定器
日本ピー・アイの 照明装置/ハロゲンランプ
光ファイバー照明装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68297906
品番
PCS-NHF150V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
付属品
ライトガイドPLG2-500V
寸法(mm)
215×90×80
質量(kg)
1.5
電源
AC100V・50/60Hz
冷却方式
強制ファン冷却
照明装置
15V150W 高輝度ハロゲンランプ
照度(Lx)
平均750000
ランプ寿命
約50時間