アストロ
アストロの 裁縫用資材
アストロの 芯材
アストロの インサイドベルト/手芯
バッグ用芯材(底板)2枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68298085
品番
821-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
【丈夫な底板でカバンが安定】柔らかなバッグなどに入れることで、しっかりと安定させることのできる丈夫な底板。
用途
底板を入れておくことで、ノートPCなどの重たい荷物によるカバンの型崩れを防止。
ハサミやカッターで簡単にカットできるので、お持ちのカバンのサイズに合わせて使える。
主張せず汚れが目立ちにくいブラックの底板なので、どんなカラーのカバンにもピッタリ。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約W330×D250(厚さ約1.5)
色
ブラック
注意
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※素材の特性上、やや反っていることがありますが、ご使用していただく上で安定していきます。