非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(mm)(はしご)2125 注文コード68298180 品番RE6C-170(RH-6XG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は全長など13種類から選べます 他の種類を見る

遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。

用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご? セット内容(枠)RE6C-170、(はしご)RH-6XG 材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工) 全長(mm)(はしご)2125 寸法H(mm)170 段数6 枠内寸法(mm)600×600 寸法h(mm)66.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合階高(mm)2140〜2540 認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません!
※個人宅は配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする